大阪魂
(-)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037553
14X70
1箱(25本)
M14
70
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037562
14X80
1箱(30本)
M14
80
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037578
14X90
1箱(30本)
M14
90
-
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037587
14X100
1箱(30本)
M14
100
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037623
24X40
1箱(1本)
M24
40
-
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください