大阪魂
(-)皿小ねじ(ウィット(鉄/ユニクロ)
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
50
山数
11
寸法t(mm)
(最大)3.66/(最小)2.74
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)8.74/(最小)7.14
寸法n(mm)
(最大)3.51/(最小)3.01
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
5/8
寸法dk(Φmm)
(最大)30.60/(最小)29.45
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037806
5/8X50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください