大阪魂
(+ー)ナベ小ねじ(鉄/パーカー(黒染め))
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ
材質
鉄(または標準)
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
パーカー(黒染め)
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.4
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(Φmm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45
内容量
1箱(2200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037815
4X6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください