曜日別特売

(+ー)ナベ小ねじ(鉄/黒ニッケル)

(+ー)ナベ小ねじ(鉄/黒ニッケル) - 大阪魂
材質鉄(または標準)長さ(mm)8十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法t(mm)1.4表面処理黒ニッケル頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状プラスマイナスねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45内容量1箱(2000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690378244X8
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
563:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする