大阪魂
(+ー)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
15
頭部形状
ナベ
材質
鉄(または標準)
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ(mm)
1.25
内容量
1箱(250本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037833
8X15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください