大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ねじ部50(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
ナベ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037937
3X112X50
1箱(500本)
M3
112
-
-
-
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037946
8X200X50
1箱(30本)
M8
200
十字穴
1.25
3
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください