大阪魂
(+)皿小ねじ(ねじ部50(鉄/ユニクロ)
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
ねじの呼び
M8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69037955
8X160X50
1箱(60本)
160
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037964
8X170X50
1箱(60本)
170
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037973
8X180X50
1箱(60本)
180
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037982
8X190X50
1箱(50本)
190
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69037998
8X200X50
1箱(50本)
200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください