大阪魂
(7)細目小形アプセット小ねじ(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
小形アプセット
内容量
1箱(100本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038138
12X30
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038147
12X40
40
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038156
12X45
45
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038174
12X50
50
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください