大阪魂
(+)ナベ小ねじ(黄銅/黒クロメート)
材質
黄銅
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
ねじピッチ(mm)
0.45
表面処理
BC(黒クロメート)
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2.6
寸法dk(Φmm)
4.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.42/(最小)1.00
内容量
1箱(4000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038183
2.6X6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください