大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/生地)
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038278
4.5X25
1箱(400本)
M4.5
25
-
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038296
6X7
1箱(500本)
M6
7
-
-
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038305
12X45
1箱(50本)
M12
45
十字穴
1.75
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください