大阪魂
(+)皿小ねじ(全ねじ(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M4.5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038323
4.5X16
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038332
4.5X20
20
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください