大阪魂
(+)丸皿小ねじ(ステンレス/ダクロ)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
頭部形状
丸皿
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
ダクロ
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.50
寸法c(mm)
0.3
寸法f(mm)
1.2
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.3
寸法dk(mm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)3.13/(最小)2.58
寸法k+f(mm)
4
内容量
1箱(400本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038348
5X25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください