大阪魂
(+)トラス小ねじ(ステンレス/SUS焼付け防止コート)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
20
頭部形状
トラス
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
SUS焼付け防止コート
ねじピッチ(mm)
1
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(Φmm)
14
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.31
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038366
6X20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください