大阪魂
(+)バインド小ねじ(ステンレス/黒ニッケル)
頭部形状
バインド
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
黒ニッケル
十字穴番号
2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038384
3X8
1箱(2000本)
M3
8
0.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038393
4X10
1箱(1000本)
M4
10
0.7
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください