大阪魂
(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(Φmm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038418
4X6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください