大阪魂
(-)皿小ねじ(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
M14
M24
長さ(mm)
選択してください
40
45
55
65
75
90
内容量
1箱(1本)
1箱(25本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038427
14X90
1箱(25本)
M14
90
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038436
24X40
1箱(1本)
M24
40
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038445
24X45
1箱(1本)
M24
45
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038454
24X55
1箱(1本)
M24
55
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69038463
24X65
1箱(1本)
M24
65
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038472
24X75
1箱(1本)
M24
75
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください