大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
160
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
1.5
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
寸法dk(Φmm)
5.5
内容量
1箱(600本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038497
3X160X50
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください