大阪魂
(+)皿小ねじ(ねじ部50(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
160
頭部形状
皿
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ(mm)
0.7
内容量
1箱(300本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038515
4X160X50
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください