大阪魂
(+ー)アプセットP=3(黄銅/塗装グリーン)
長さ(mm)
15
材質
黄銅
表面処理
塗装グリーン
種類
P=3(SW、W付)
頭部形状
アプセット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038603
5X15
1箱(500個)
M5
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038612
6X15
1箱(300個)
M6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038628
8X15
1箱(150個)
M8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください