大阪魂
(+)ナベP=2(鉄/クローム)
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
種類
P=2
寸法a(mm)
2
寸法d1(Φmm)
4.6
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
内容量
1箱(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038646
2.3X8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください