大阪魂
(+)ナベI=3(鉄/生地)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
60
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
種類
I=3
寸法a(mm)
3
座金外径×厚さ(mm)
7×0.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
内容量
1箱(350個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038725
3X60X48
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください