大阪魂
(+)アプセットP=2(鉄/クローム)
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ
1.5
十字穴番号
4
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
8.2
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
18.9
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
9.25
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038777
10X20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください