大阪魂
(+)アプセットPD=1(鉄/生地)
ねじの呼び
M6
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
種類
PD=1(W16×1.0組込)
頭部形状
アプセット
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038838
6X16
16
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038865
6X20
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください