大阪魂
(+)アプセットPD=3(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M6
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
PD=3(SW+W16×1.0組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038892
6X12
1箱(500個)
12
アプセット
-
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038917
6X15
1箱(400個)
15
アプセット
-
-
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038953
6X20
1箱(500個)
20
六角アプセット組込
十字穴
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038978
6X25
1箱(400個)
25
アプセット
-
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください