大阪魂
(+)アプセットPD=3(鉄/クロメート)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
15
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ(mm)
1
種類
PD=3(SW+W16×1.0組込)
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038908
6X15
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください