大阪魂
(+)アプセットPD=3(鉄/黒クロメート)
ねじの呼び
M6
材質
鉄(または標準)
表面処理
BC(黒クロメート)
種類
PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状
アプセット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038926
6X15
1箱(400個)
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038944
6X16
1箱(400個)
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038962
6X20
1箱(500個)
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください