大阪魂
(+)アプセットPD=3(鉄/三価ブラック)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
16
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ブラック
種類
PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状
アプセット
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038935
6X16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください