大阪魂
(+ー)ナベP=2(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038987
3X20
1箱(1500個)
M3
20
ナベ組込
プラスマイナス
0.5
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69038996
4X28
1箱(500個)
M4
28
ナベ
-
-
-
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください