大阪魂
(+)バインドP=3(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
30
頭部形状
バインド組込
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ホワイト
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
5.4
座金外径×厚さ(mm)
12×0.8
寸法d1(mm)
8.5
寸法m(mm)
5
寸法dk(Φmm)
10.3
寸法k+f(mm)
3.1
内容量
1箱(400個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039023
5X30
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください