大阪魂
(+)バインドP=4(鉄/三価ホワイト)
長さ(mm)
8
頭部形状
バインド組込
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ホワイト
十字穴番号
2
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039032
3X8
1箱(1500個)
M3
0.5
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69039048
4X8
1箱(1000個)
M4
0.7
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください