大阪魂
(+)ナベP=3(黄銅/クローム)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
15
頭部形状
ナベ組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ(mm)
1
十字穴番号
2
種類
P=3
寸法a(mm)
6.3
寸法D1(mm)
13
寸法T(mm)
1
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(Φmm)
10.5
内容量
1箱(350個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039197
6X15
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください