大阪魂
(+)バインドP=3(黄銅/ニッケル)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
頭部形状
バインド組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
4.4
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
0.8
寸法d1(mm)
(最大)7
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(Φmm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039215
4X12
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください