曜日別特売

(+)ナベP=2(ステンレス/生地)

(+)ナベP=2(ステンレス/生地) - 大阪魂(+)ナベP=2(ステンレス/生地) - 大阪魂
ねじの呼びM4頭部形状ナベ組込材質ステンレス(303、304、XM7等)穴の形状十字穴表面処理生地(または標準)ねじピッチ0.7十字穴番号2種類P=2寸法a(mm)3.5寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7内容量1箱(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690392244X90X5090
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
690392334X100X50100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする