大阪魂
(+)アプセットP=3(ステンレス/SUS焼付け防止コート)
長さ(mm)
16
頭部形状
六角アプセット組込
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
SUS焼付け防止コート
種類
P=3(SW、W付)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039258
5X16
1箱(500個)
M5
0.8
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69039267
6X16
1箱(200個)
M6
1
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください