大阪魂
トリーマP=1(鉄/ジオメット)
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄(または標準)
表面処理
ジオメット
ねじピッチ
1.5
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
4.8
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
寸法dk(Φmm)
16.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039276
10X25
1箱(100個)
25
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69039285
10X30
1箱(80個)
30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください