大阪魂
トリーマP=1(鉄/生地)
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
55
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ(mm)
1.5
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
4.8
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039294
10X55
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください