大阪魂
トリーマP=2(鉄/ジオメット)
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄(または標準)
表面処理
ジオメット
ねじピッチ
1.5
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
8.2
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039303
10X20
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください