大阪魂
トリーマP=4(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
18
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
内容量
1箱(300個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039312
6X18
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください