大阪魂
(+)Aトラス(鉄/黒ニッケル)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
20
頭部形状
トラス
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
黒ニッケル
山数
16
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
内容量
1箱(700個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039434
4X20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧