大阪魂
(+)B1ナベ(鉄/ジオメット)
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.00/(最小)3.85
山数
18
表面処理
ジオメット
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
内容量
1箱(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039592
4X12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください