大阪魂
(+)B1丸皿(鉄/三価ブラック)
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
12
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ブラック
頭部形状
丸皿
内容量
1箱(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039617
2.6X12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください