大阪魂
(+)B0ナベ(鉄/ジオメット)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
頭部形状
ナベ
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
ジオメット
山数
24
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.00/(最小)2.90
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039626
3X16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください