大阪魂
(+)C0ナベ(鉄/三価ホワイト)
頭部形状
ナベ
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
三価ホワイト
十字穴番号
2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039644
4X16
1箱(1000個)
M4
16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
69039653
4X20
1箱(900個)
M4
20
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
69039662
5X25
1箱(700個)
M5
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧