大阪魂
(+)Sタイプナベ(丸先(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
ナベ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039696
3X6
1箱(6000個)
M3
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69039705
3X8
1箱(5000個)
M3
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69039714
4X8
1箱(2500個)
M4
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69039723
4X10
1箱(2500個)
M4
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください