大阪魂
サンコータイト(+)Bタイプ 皿(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M2
頭部形状
皿
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
山数
40
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
寸法C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95
寸法k(mm)
1.2
寸法m(mm)
(最大)2.2
寸法dk(Φmm)
4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039836
2X6
1箱(8000個)
6
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69039845
2X8
1箱(7000個)
8
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください