曜日別特売

0番1種(+)皿小(ステンレス/生地)

0番1種(+)皿小(ステンレス/生地) - 大阪魂0番1種(+)皿小(ステンレス/生地) - 大阪魂0番1種(+)皿小(ステンレス/生地) - 大阪魂0番1種(+)皿小(ステンレス/生地) - 大阪魂0番1種(+)皿小(ステンレス/生地) - 大阪魂
内容量1箱(2000個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690399242.5X3.0ステンレス(303、304、XM7等)3M2.5十字穴生地(または標準)0.45
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
690399332.5X4.0ステンレス(303、304、XM7等)4M2.5十字穴生地(または標準)0.45
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
690399422.5X5.0ステンレス(303、304、XM7等)5M2.5十字穴生地(または標準)0.45
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
690399582.5X6.0ステンレス(303、304、XM7等)6M2.5十字穴生地(または標準)0.45
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
690399672.5X8.0ステンレス(303、304、XM7等)8M2.5十字穴生地(または標準)0.45
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1290:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする