大阪魂
0番2種(+)ナベ小(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
12
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ナベ
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039976
2.0X12.0
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください