大阪魂
0番1種(+)ナベ小(パック(ステンレス/ブラック)
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
BK(SUS黒染め)
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039994
1.6X5.0
M1.6
5
-
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
69040003
2.0X5.0
M2.0
5
0.4
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
69040012
2.0X6.0
M2.0
6
0.4
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください