大阪魂
0番3種(+)ナベ小(パック(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M1.4
長さ(mm)
12
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ(mm)
0.3
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69040107
1.4X12.0
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください