大阪魂
ピアスPAN(鉄/三価ブラック)
ねじの呼び
M4
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ブラック
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法D(mm)
7.78~8.17
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
3.99~4.15
寸法d3(mm)
3.38~3.43
寸法y(mm)
3.0MIN.
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69040116
4X13
1箱(1000個)
13
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
69040125
4X16
1箱(1000個)
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69040134
4X25
1箱(500個)
25
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69040143
4X35X30
1箱(800個)
35
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください